Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE74046
Cod. Produttore
74046
Cod. EAN
8002219713391

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED ad alto rendimento per illuminazione sottopensile e indiretta, ideale per uso professionale e domestico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio passante per montaggio in serie semplice e rapido
  • Disponibile in cinque misure per adattarsi a diverse esigenze
  • Installazione facilitata con continuità luminosa garantita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassissimi consumi energetici grazie ai LED ad alta efficienza
  • Illuminazione uniforme senza zone d’ombra
  • Adatto sia per ambienti professionali che domestici

Documentazione tecnica

Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra.

potenza della lampada

14W

temperatura del colore

3000K

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

13.5

flusso luminoso effettivo

1120 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

1172 mm

Produttore

Plafoniera REGLed 14W 1173MM 3000K