› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera REGLed 10W 873MM 3000K

Cod. Rexel BE74044
Cod. Produttore 74044
Cod. EAN 8002219713377

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Lunghezza: 873 mm
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo luce: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Interni
  • Durata: Elevata
  • Serie: RGL P

Descrizione del prodotto

La RGL P LED 10W 873MM 3000K I è una lampada a LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 10W, questa lampada emette una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La lunghezza di 873 mm la rende versatile e adatta a molteplici applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Realizzata con materiali di alta qualità, la RGL P LED garantisce una lunga durata e un'elevata efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile. Questa lampada è perfetta per l'illuminazione di spazi interni, come uffici, negozi e abitazioni, offrendo una luce uniforme e confortevole. Descrizione del produttore: La RGL P LED 10W 873MM 3000K I è una lampada a LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 10W, questa lampada emette una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La lunghezza di 873 mm la rende versatile e adatta a molteplici applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Realizzata con materiali di alta qualità, la RGL P LED garantisce una lunga durata e un'elevata efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile. Questa lampada è perfetta per l'illuminazione di spazi interni, come uffici, negozi e abitazioni, offrendo una luce uniforme e confortevole.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

10W

temperatura del colore

3000K

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

9.5

flusso luminoso effettivo

800 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

873 mm

Plafoniera REGLed 10W 873MM 3000K