Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455006B-840-
Cod. Produttore
0455006B-840-21
Cod. EAN
8054378011832

Informazioni di prodotto

PIXOL150 PAR+ 31W AS UNID. DALI
La lampada PIXOL150 PAR+ da 31W è un apparecchio di illuminazione efficiente e versatile, progettato per un'installazione semplice su diverse superfici. Include una lampada integrata con tecnologia DALI, che consente un controllo avanzato dell'illuminazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni affidabili e una gestione intelligente della luce. Descrizione del produttore: La plafoniera PIXOL150 PAR+ da 31W è un apparecchio di illuminazione elettrica progettato per l'installazione su superfici. È dotata di lampada inclusa con tecnologia DALI, che consente un controllo digitale avanzato dell’illuminazione. Questo prodotto unisce efficienza energetica e praticità, garantendo una luce uniforme e di qualità ideale per ambienti interni. La sua struttura è pensata per offrire durata e facilità di montaggio, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2650 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2650 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera PIXOL150 PAR+ 31W DALI montaggio rapido controllo digitale luce uniforme