Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201016B-21
Cod. Produttore
0201016B-21
Cod. EAN
8054378411960

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP66
  • Potenza: 54W
  • Selettore CCT: 3000K/4000K/6500K
  • Lunghezza: 1506 mm
  • Materiali: Policarbonato e acciaio INOX
  • Installazione: Soffitto, parete, sospensione
  • Driver: Low flicker integrato
  • Serie: NEFF Plus
La lampada NEFF PLUS IP66 da 54W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti che richiedono protezione elevata contro polvere e acqua, grazie alla sua classificazione IP66. Disponibile con temperature di colore 3000K, 4000K e 6000K, offre soluzioni di luce adattabili a diverse esigenze ambientali. Questa lampada è idonea per l'installazione su varie superfici, assicurando versatilità e facilità di montaggio. Inclusa nella fornitura, la lampada integra tecnologia avanzata per un'illuminazione di qualità superiore, ideale per applicazioni industriali e spazi tecnici. Descrizione del produttore: NEFF Plus. La Stagna robusta con Selettore CCT. Selettore CCT integrato con opzioni a 3000K, 4000K e 6500K. NEFF Plus è Robusta. Realizzata con materiali di qualità, adeguati spessori del policarbonato e ganci in acciaio INOX. NEFF Plus è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza utilizzo di strumenti. NEFF Plus è Funzionale. Disponibile con Selettore CCT integrato. Equipaggiata di serie con driver “low flicker”, NEFF Plus è ideale per applicazioni lavorative professionali che necessitano di un’elevata qualità illuminotecnica. NEFF Plus è disponibile in 3 lunghezze, installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

102 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

1506 mm

altezza/profondità

81 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

54 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7850 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

7850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera LED stagna NEFF Plus IP66 54W selettore CCT 3000-6500K per ambienti professionali