Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80203041A-11
Cod. Produttore
0203041A-11
Cod. EAN
8054378099274

Informazioni di prodotto

SELENA33 IP54 18/24/30W CCT90 XB ON/OFF
La lampada SELENA33 è un apparecchio di illuminazione con grado di protezione IP54, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Dotata di una potenza di 30W, offre una temperatura di colore variabile tra 3000K, 4000K e 5000K, garantendo una luce naturale e confortevole con un indice di resa cromatica elevato (CCT90). Questo prodotto è fornito con lampada inclusa ed è progettato per un'installazione versatile su diverse superfici, rendendolo adatto a molteplici applicazioni elettriche e di illuminazione. Descrizione del produttore: SELENA. Il classico che si rinnova. Serie di apparecchi disponibile in 3 dimensioni per installazioni a parete o plafone. Munita di selettori manuali di potenza e CCT per una regolazione ottimale delle prestazioni. La serie SELENA è realizzata con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme e omogenea. Le sue caratteristiche tecniche e innovative garantiscono elevata versatilità di impiego e semplicità di installazione. Fissaggio rapido: SELENA offre una soluzione di installazione rapida tramite staffa, senza aprire la plafoniera, per semplificare e ridurre i tempi relativi alle attività di installazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

diametro esterno

330 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3100 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

3100 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

50000 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

50000 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

50000 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera LED SELENA33 30W IP54 regolabile potenza e temperatura colore per installazioni parete e soffitto