Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BER2436
Cod. Produttore
R2436
Cod. EAN
8002219509123

Informazioni di prodotto

F65 LED 24W IP65 AR SE 123H RM
Descrizione del produttore: La lampada LED F65 da 36W offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono un alto grado di protezione grazie al suo grado IP65. Progettata per resistere a polvere e getti d'acqua, garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Il design robusto e la tecnologia LED assicurano un basso consumo energetico con un'elevata resa luminosa, rendendo questo prodotto una soluzione perfetta per applicazioni industriali e commerciali che necessitano di un'illuminazione potente e resistente.

potenza della lampada

24W

Grado di protezione

IP65

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.05

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

49 mm

lunghezza

152 mm

Produttore

Plafoniera d'emergenza Led Atripara 24W SE 1/2/3H