Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE8592
Cod. Produttore
8592
Cod. EAN
8002219725721

Informazioni di prodotto

L'illuminamento per i grandi spazi
Descrizione del produttore: Lampada LED T5 con grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada offre un consumo energetico ridotto e un'elevata resa luminosa. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e un basso impatto ambientale, rendendola adatta per applicazioni industriali e commerciali. Il design robusto e la facilità di installazione la rendono una soluzione affidabile per l'illuminazione tecnica.

Grado di protezione

IP65

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

ampiezza di riconoscimento

28 m

larghezza

147 mm

altezza/profondità

43 mm

lunghezza

549 mm

numero di poli

6

sezione del conduttore

2.5

tipo di collegamento

raccordo a vite