Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07245599
Cod. Produttore
07245599
Cod. EAN
8718696072455

Informazioni di prodotto

BN132C - LED Medium Power - 840 luce bianca neutra - Unità di alimentazione - Colore: Bianco WH - Connessione: Cavi a terminali liberi

Descrizione del produttore: Plafoniera LED compatta e moderna, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme negli ambienti interni. Dotata di tecnologia LED con temperatura colore 4000K, offre una luce neutra ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. Il design robusto e funzionale assicura una lunga durata e un basso consumo energetico, contribuendo al risparmio e alla sostenibilità. Facile da installare, questa plafoniera si adatta perfettamente a diverse soluzioni di illuminazione, garantendo prestazioni elevate e comfort visivo.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto per configurazione fascia luminosa

prestazioni del sistema

10 W

lunghezza

896 mm

numero di poli

2

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

950 lm

larghezza

22 mm

sezione del conduttore

0.5

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

36 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Si