Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07246299
Cod. Produttore
07246299
Cod. EAN
8718696072462

Informazioni di prodotto

BN132C - LED Medium Power - 830 luce bianca calda - Unità di alimentazione - Colore: Bianco WH - Connessione: Cavi a terminali liberi

Descrizione del produttore: La plafoniera BN132C LED9S/830 PSU L900 è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Dotata di tecnologia LED, assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo. Il design compatto e funzionale la rende ideale per ambienti interni, offrendo una luce calda e confortevole con temperatura colore 3000K. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto per configurazione fascia luminosa

prestazioni del sistema

10 W

lunghezza

896 mm

numero di poli

2

temperatura del colore

3000 K

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

950 lm

larghezza

22 mm

sezione del conduttore

0.5

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

36 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Si