Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07247999
Cod. Produttore
07247999
Cod. EAN
8718696072479

Informazioni di prodotto

BN132C - LED Medium Power - 840 luce bianca neutra - Unità di alimentazione - Colore: Bianco WH - Connessione: Cavi a terminali liberi

Descrizione del produttore: Plafoniera LED caratterizzata da un design funzionale e moderno, ideale per l'illuminazione di ambienti interni. Dotata di tecnologia LED con temperatura colore 4000K che garantisce una luce bianca neutra e uniforme, perfetta per creare un'atmosfera confortevole e luminosa. La plafoniera è progettata per un'installazione semplice e sicura, offrendo un'illuminazione efficiente con un basso consumo energetico. Adatta a diverse applicazioni residenziali e commerciali, combina durata e prestazioni elevate in un corpo compatto e resistente.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto per configurazione fascia luminosa

prestazioni del sistema

7 W

lunghezza

596 mm

numero di poli

2

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.8

flusso luminoso effettivo

650 lm

larghezza

22 mm

sezione del conduttore

0.5

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

36 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Si