Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07243199
Cod. Produttore
07243199
Cod. EAN
8718696072431

Informazioni di prodotto

LED Medium Power - 840 bianco neutro - Power supply unit - Colore: Bianco WH - Connessione: Cavi a terminali liberi

Descrizione del produttore: La plafoniera BN132C LED12S/840 PSU L1200 è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, ideale per ambienti interni che richiedono una luce uniforme e di alta qualità. Dotata di tecnologia LED da 12 watt con temperatura colore 4000K, garantisce un'illuminazione neutra perfetta per uffici, negozi e spazi pubblici. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in diverse tipologie di soffitti, offrendo una lunga durata e un basso consumo energetico. Questa plafoniera è pensata per assicurare prestazioni affidabili e un'illuminazione confortevole, valorizzando l'ambiente con un'illuminazione chiara e stabile.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto per configurazione fascia luminosa

prestazioni del sistema

14 W

lunghezza

1196 mm

numero di poli

2

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

1250 lm

larghezza

22 mm

sezione del conduttore

0.5

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

36 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PLAFONIERA BN132C LED12S/840 PSU L1200

€ 20,54 x 1 pz.