›

PLAFONE QUADRATO 18W IP65 CCT SWITC

Cod. Rexel L3TCT18CCCT
Cod. Produttore TCT18CCCT
Cod. EAN 8436572486492

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 1980-2160 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Dimensioni: 280x280x50 mm
  • Serie: TECTUM+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone a LED per montaggio a superficie o a parete, con formato quadrato. Corpo in: Policarbonato e diffusore in: Policarbonato. Finitura: Bianca (RAL9016). Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 2070 ~ 2160 lm, efficienza luminosa: 115 ~ 120 lm/W. Intensità luminosa: 657 cd. CCT Switch incluso (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L x A): 280 X 280 mm, altezza: 50 mm. Peso: 1000 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK10. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

657 cd

numero di poli

2

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP64

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2520 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

133

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

133

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

90 ... 90 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

TECTUM

PLAFONE QUADRATO 18W IP65 CCT SWITC