›

Plafone LED rotondo 32W CCT Switch per montaggio parete o soffitto

Cod. Rexel L3CEL32CCT
Cod. Produttore CEL32CCT
Cod. EAN 8436572486485

Informazioni principali

  • Potenza: 32 W
  • Flusso luminoso: 2560-2720 lm
  • Temperatura colore: 3000/4000/5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP64
  • Dimensioni: ø410x103 mm
  • Classe isolamento: I
  • Serie: CEILING+

Descrizione del prodotto

Plafone LED rotondo da 32W con tecnologia CCT Switch che permette di selezionare tra tre temperature di colore (3000K, 4000K, 5700K) per adattare l’illuminazione a diverse esigenze ambientali. Dotato di 216 LED SMD2835, garantisce un flusso luminoso reale fino a 2720 lumen con un’efficienza luminosa fino a 85 lm/W. La luce è priva di sfarfallio (Flicker Free) e ha un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando un’illuminazione naturale e confortevole, ideale anche per postazioni di lavoro con schermo. Il prodotto presenta un design circolare con diametro di 410 mm e profondità di 103 mm, con corpo in acciaio e diffusore in PMMA di colore bianco. È adatto all’installazione a superficie, con grado di protezione IP64 che lo rende resistente a polvere e umidità. Funziona con tensione 220-240 V e frequenza 50/60 Hz, con un fattore di potenza superiore a 0,90 e una vita utile di 50.000 ore. Progettato per garantire sicurezza fotobiologica di classe GR0, è conforme alle normative CE, RoHS e EMC. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone a LED per montaggio a superficie o a parete, con formato rotondo. Corpo in: Acciaio e diffusore in: PMMA. Finitura: Bianca (RAL9016). Potenza consumata: 32 W, flusso luminoso reale: 3680 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 726 cd. CCT Switch incluso (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI):80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Diametro: ø 410 mm, altezza: 103 mm. Peso: 1110 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP64, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK02. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

410 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

726 cd

numero di poli

3

altezza/profondità

103 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3680 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

106

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

106

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

32 ... 32 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

150 ... 150 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

CEILING

Plafone LED rotondo 32W CCT Switch per montaggio parete o soffitto
€ 32,27 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info