›

PLAFONE LED ROTONDO 22-32W CCT SWIT

Cod. Rexel L3SRN2232CCT0D2
Cod. Produttore SRN2232CCT0D2
Cod. EAN 8436622800704

Informazioni principali

  • Potenza: 22-32 W
  • Tipo: Plafone LED rotondo
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Illuminazione: Uniforme e alta qualità
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Design: Compatto e moderno
  • Efficienza: Energetica e versatile
  • Serie: L3SRN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafone LED rotondo con potenza variabile da 22 a 32 watt, dotato di tecnologia CCT che consente la regolazione della temperatura colore per adattarsi a diversi ambienti e esigenze di illuminazione. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono efficienza energetica e versatilità. Il design compatto e moderno si integra facilmente con qualsiasi tipo di arredamento, offrendo un'illuminazione funzionale e confortevole.
PLAFONE LED ROTONDO 22-32W CCT SWIT