›

PLAFONE LED ROTONDO 22-32W CCT SWIT

Cod. Rexel L3SRN2232CCT0S1
Cod. Produttore SRN2232CCT0S1
Cod. EAN 8436622800643

Informazioni principali

  • Potenza: 22-32W
  • Tipo luce: CCT regolabile
  • Design: rotondo e compatto
  • Applicazione: interni residenziali
  • Illuminazione: uniforme e di qualità
  • Efficienza: LED a lunga durata
  • Funzione: commutazione temperatura
  • Serie: L3SRN2232CCT0S1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafone LED rotondo con potenza variabile da 22 a 32 watt, dotato di tecnologia CCT che consente di regolare la temperatura colore per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, ideale per ambienti interni residenziali e commerciali. Il design rotondo e compatto si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo efficienza energetica e lunga durata tipiche della tecnologia LED. La funzione di commutazione della temperatura colore permette di scegliere tra tonalità calde, neutre o fredde, migliorando il comfort visivo e l'atmosfera dello spazio illuminato.
PLAFONE LED ROTONDO 22-32W CCT SWIT