›

Plafone LED rotondo 18W CCT Switch IP64 bianco superficie/parete

Cod. Rexel L3CEL18CCTE
Cod. Produttore CEL18CCTE

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 18 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 1440/1530 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP64
  • Dimensioni: ø 360 mm, 92 mm
  • Temperatura funzionamento: -20~40 °C
  • Serie: CEILING+

Descrizione del prodotto

Plafone LED rotondo da 18W con tecnologia CCT Switch che consente di selezionare la temperatura di colore tra 3000K, 4000K e 5700K, garantendo un'illuminazione versatile e adatta a diversi ambienti. Offre un flusso luminoso reale fino a 1530 lumen con un'efficienza luminosa di 80-85 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una luce naturale e di qualità. Il design circolare compatto con diametro di 360 mm e spessore di 92 mm è realizzato in acciaio con diffusore in PMMA di colore bianco, ideale per installazione a superficie su soffitti e pareti. Il prodotto è dotato di protezione IP64, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ed è conforme alle normative CE, RoHS e EMC. La durata è di 50.000 ore con assenza di sfarfallio (Flicker Free), rendendolo adatto anche per postazioni di lavoro con schermo. Include il driver KE CEL1218W per un funzionamento ottimale. Adatto per ambienti interni con temperatura di esercizio da -20 a 40 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone a LED per montaggio a superficie o a parete, con formato rotondo. Corpo in: Acciaio e diffusore in: PMMA. Finitura: Bianca (RAL9016). Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1980 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 482 cd. CCT Switch incluso (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Diametro: ø 360 mm, altezza: 92 mm. Peso: 6850 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP64, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK02. Classe di isolamento (EN 61140): I. Include: Kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

360 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

482 cd

numero di poli

3

altezza/profondità

92 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1980 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

177

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

177

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

90 ... 90 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

CEILING

Plafone LED rotondo 18W CCT Switch IP64 bianco superficie/parete