Prodotti /

Cod. Rexel
L3CEL12CCT
Cod. Produttore
CEL12CCT
Cod. EAN
8436572486461

Informazioni di prodotto

  • Potenza consumata: 12 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 960/1020/1020 lm
  • Temperatura colore: 3000/4000/5700 K
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Grado protezione: IP64
  • Dimensioni: ø280x80 mm
  • Serie: CEILING+

Documentazione tecnica

Plafone LED rotondo da 12W con tecnologia CCT Switch, che consente la selezione tra tre temperature di colore (3000K, 4000K, 5700K) per un'illuminazione personalizzata. Dotato di LED SMD2835 con un'efficienza luminosa reale fino a 85 lm/W e un flusso luminoso fino a 1020 lumen, garantisce un'illuminazione uniforme grazie all'angolo di apertura di 120°. Il corpo in acciaio con finitura bianca e il diffusore in PMMA assicurano robustezza e design elegante. Il grado di protezione IP64 lo rende adatto anche ad ambienti con presenza di polvere e umidità. Il plafone è progettato per l'installazione a superficie, con dimensioni compatte di 280 mm di diametro e 80 mm di profondità. Offre lunga durata con una vita utile di 50.000 ore e assenza di sfarfallio per il comfort visivo, ideale per ambienti di lavoro e uso domestico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone a LED per montaggio a superficie o a parete, con formato rotondo. Corpo in: Acciaio e diffusore in: PMMA. Finitura: Bianca (RAL9016). Potenza consumata: 12 W, flusso luminoso reale: 1320 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 285 cd. CCT Switch incluso (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Diametro: ø 280 mm, altezza: 80 mm. Peso: 600 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP64, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK02. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

280 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

285 cd

numero di poli

3

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1320 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

266

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

266

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

12 ... 12 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

60 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

CEILING

Produttore

Plafone LED rotondo 12W CCT Switch bianco IP64 parete/superficie

(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info