›

PLAFONE LED ROT DUALPOWER 13-18W CC

Cod. Rexel L3TCT1318RCCT
Cod. Produttore TCT1318RCCT
Cod. EAN 8436572488359

Informazioni principali

  • Potenza: 13-18 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Grado protezione: IP65
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Dimensioni: Ø 280 mm, H 50 mm
  • Vita utile: 30000 h L70
  • Serie: TECTUM+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone a LED per montaggio a superficie o a parete, con formato rotondo. Corpo in: Policarbonato e diffusore in: Policarbonato. Finitura: Bianca (RAL9016). Incorpora il selettore di potenza: 13- 18 W, flusso luminoso reale: 1359 ~ 2052 lm, efficienza luminosa: 104 lm/W. Intensità luminosa: 657 cd. CCT Switch incluso (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Diametro: ø 280 mm, altezza: 50 mm. Peso: 1000 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK10. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

TECTUM

PLAFONE LED ROT DUALPOWER 13-18W CC