›

Plafone LED 32W rotondo CCT Switch sensore movimento IP64 parete superficie

Cod. Rexel L3CEL32CCTS3
Cod. Produttore CEL32CCTS3

Informazioni principali

  • Potenza: 32 W
  • Flusso luminoso: 3680 lm
  • Temperatura colore: 3000/4000/5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP64
  • Dimensioni: ø 410 x 103 mm
  • Classe isolamento: I
  • Serie: CEILING+

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED circolare da 32W con tecnologia CCT Switch che permette la regolazione della temperatura colore tra 3000K, 4000K e 5700K. Dotata di sensore di movimento integrato, garantisce un'illuminazione efficiente e adattabile con un flusso luminoso reale fino a 2720 lumen e un'efficienza luminosa di 80-85 lm/W. Il design simmetrico con apertura di 120° assicura una diffusione uniforme della luce. Realizzata in acciaio con diffusore in PMMA e finitura bianca, è adatta per installazione a superficie, con grado di protezione IP64 che la rende resistente a polvere e umidità. La plafoniera è indicata per ambienti di lavoro con schermo grazie all'assenza di sfarfallio (Flicker Free) e presenta un indice di resa cromatica superiore a 80. La durata stimata è di 50000 ore con un ciclo di accensione di 15000 volte, garantendo affidabilità e risparmio energetico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone a LED per montaggio a superficie o a parete, con formato rotondo. Corpo in: Acciaio e diffusore in: PMMA. Finitura: Bianca (RAL9016). Potenza consumata: 32 W, flusso luminoso reale: 3680 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 726 cd. CCT Switch incluso (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI):80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Diametro: ø 410 mm, altezza: 103 mm. Peso: 6850 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP64, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK02.Classe di isolamento (EN 61140): I. Include: Sensore di movimento. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

410 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

726 cd

numero di poli

3

altezza/profondità

103 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3680 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

106

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

106

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

32 ... 32 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

150 ... 150 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

CEILING

Plafone LED 32W rotondo CCT Switch sensore movimento IP64 parete superficie