›

PLAFONE LED ROT 22-32W CCT SWITCH I

Cod. Rexel L3SRN2232CCT0
Cod. Produttore SRN2232CCT0
Cod. EAN 8436572489769

Informazioni principali

  • Potenza: 22-32 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 110°
  • Durata vita: 30000 h L70B10
  • Classe isolamento: II
  • Serie: SEREN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafone LED rotondo dal design essenziale e moderno, caratterizzato da tecnologia DualPower che consente una regolazione flessibile della potenza tra 22 e 32 watt. Ideale per ambienti interni, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme con un consumo energetico ottimizzato. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti, mentre la struttura compatta assicura un'installazione semplice e discreta. Questo apparecchio unisce funzionalità e risparmio energetico, rappresentando una soluzione versatile per l'illuminazione domestica e professionale.

Caratteristiche tecniche

Serie

SEREN

PLAFONE LED ROT 22-32W CCT SWITCH I