›

PLAFONE LED ROT 17-24W CCT SWITCH I

Cod. Rexel L3SRN1724CCT0
Cod. Produttore SRN1724CCT0
Cod. EAN 8436572489752

Informazioni principali

  • Potenza: 17/24 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Grado protezione: IP55
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 110°
  • Dimensioni: Ø360x72 mm
  • Durata: 30000 h L70B10
  • Serie: SEREN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafone LED rotondo con tecnologia Dual Power che consente una regolazione della potenza tra 17 e 24 watt, garantendo efficienza energetica e flessibilità nell’illuminazione. Design compatto e moderno con finitura bianca, adatto per installazioni a soffitto in ambienti interni. Offre una luce uniforme e di alta qualità, ideale per spazi residenziali e commerciali che richiedono un’illuminazione funzionale e dal basso consumo energetico. Facile da installare grazie al supporto integrato e realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Serie

SEREN

PLAFONE LED ROT 17-24W CCT SWITCH I