›

PLAFONE LED ROT. 13-18W CCT SWITCH

Cod. Rexel L3SRN1318CCT0S1
Cod. Produttore SRN1318CCT0S1
Cod. EAN 8436572488786

Informazioni principali

  • Potenza: 13-18 W
  • Funzione: CCT switch
  • Tipo: Plafone LED rotante
  • Uso: Interni
  • Risparmio: Energetico
  • Installazione: Compatta
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3SRN1318CCT0S1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafone LED rotante con potenza variabile da 13 a 18 watt e funzione CCT switch per la regolazione della temperatura colore. Ideale per ambienti interni, garantisce un'illuminazione efficiente e personalizzabile, adattandosi facilmente a diverse esigenze luminose. La tecnologia LED assicura risparmio energetico e lunga durata, mentre il design compatto e funzionale facilita l'installazione. Questo plafone è perfetto per chi cerca un prodotto versatile con controllo della luce semplice e pratico.
PLAFONE LED ROT. 13-18W CCT SWITCH