›

PLAFONE LED ROT. 13-18W CCT SWITCH

Cod. Rexel L3SRN1318CCT0E
Cod. Produttore SRN1318CCT0E
Cod. EAN 8436572488793

Informazioni principali

  • Potenza: 13-18W
  • Funzione: CCT switch
  • Tipo: Plafone LED rotante
  • Consumo: Basso
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Orientamento: Regolabile
  • Serie: L3SRN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafone LED rotante con potenza regolabile da 13 a 18 watt, dotato di funzione CCT switch per la selezione della temperatura colore. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti che richiedono un controllo personalizzato della luce. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, mentre il design rotante permette di orientare la luce secondo le esigenze specifiche. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità e praticità in un unico prodotto.
PLAFONE LED ROT. 13-18W CCT SWITCH