›

PLAFONE LED ROT. 13-18W CCT SWITCH

Cod. Rexel L3SRN1318CCT0
Cod. Produttore SRN1318CCT0
Cod. EAN 8436572488779

Informazioni principali

  • Potenza: 13 / 18 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 110°
  • Durata vita utile: 30000 h L70B10
  • Corrente ingresso: 0,09 / 0,13 A
  • Serie: SEREN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafone LED rotondo con tecnologia Dual Power che consente una regolazione tra 13 e 18 watt per un'illuminazione efficiente e personalizzabile. Design compatto e moderno ideale per ambienti interni, con finitura bianca che si integra facilmente in qualsiasi contesto. La sorgente luminosa a LED garantisce un'alta resa luminosa e un consumo energetico ridotto, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Adatto per installazioni a soffitto, offre una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione residenziale e commerciale.

Caratteristiche tecniche

Serie

SEREN

PLAFONE LED ROT. 13-18W CCT SWITCH