›

Plafone LED rotondo 12W CCT Switch sensore movimento IP64 bianco

Cod. Rexel L3CEL12CCTS3
Cod. Produttore CEL12CCTS3

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Flusso luminoso: 1020 lm
  • Temperatura colore: 3000/4000/5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP64
  • Dimensioni: ø280x80 mm
  • Classe isolamento: I
  • Serie: CEILING+

Descrizione del prodotto

Plafone LED rotante da 12W con tecnologia CCT Switch integrata e sensore di movimento. Offre tre temperature di colore selezionabili (3000K, 4000K, 5700K) per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Caratterizzato da un design circolare compatto con diametro di 280 mm e profondità di 80 mm, è realizzato in acciaio con diffusore in PMMA di colore bianco. Garantisce un'illuminazione uniforme e simmetrica con angolo di apertura di 120°, un indice di resa cromatica superiore a 80 e un flusso luminoso reale fino a 1020 lumen. Il prodotto è adatto per installazione a superficie, con grado di protezione IP64, ideale per ambienti interni ed esterni protetti. Ha una lunga durata di 50.000 ore, è privo di sfarfallio e conforme alle normative CE, RoHS ed EMC. La potenza consumata è di 12W con un'efficienza luminosa reale di 80-85 lm/W, assicurando un'illuminazione efficiente e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone a LED per montaggio a superficie o a parete, con formato rotondo. Corpo in: Acciaio e diffusore in: PMMA. Finitura: Bianca (RAL9016). Potenza consumata: 12 W, flusso luminoso reale: 1320 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 285 cd. CCT Switch incluso (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Diametro: ø 280 mm, altezza: 80 mm. Peso: 6850 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP64, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK02. Classe di isolamento (EN 61140): I. Include: Sensore di movimento. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

280 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

285 cd

numero di poli

3

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1320 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

266

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

266

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

12 ... 12 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

60 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

CEILING

Plafone LED rotondo 12W CCT Switch sensore movimento IP64 bianco