›

PLAFONE LED R. 13-18W CCT SWITCH IP

Cod. Rexel L3SRN1318CCT0SE
Cod. Produttore SRN1318CCT0S1E
Cod. EAN 8436572488809

Informazioni principali

  • Potenza: 13-18 W
  • Temperatura colore: selezionabile
  • Tipo: plafone LED rotante
  • Consumo: ridotto
  • Durata: lunga
  • Installazione: residenziale/commerciale
  • Funzione: orientabile
  • Serie: L3SRN1318CCT0SE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafone LED rotante con potenza variabile da 13 a 18 watt e temperatura colore selezionabile tramite switch. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti che richiedono un controllo personalizzato della luce. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata, mentre la funzione rotante permette di orientare la luce secondo le necessità. Adatto per installazioni in spazi residenziali o commerciali, combina praticità e design funzionale.
PLAFONE LED R. 13-18W CCT SWITCH IP