Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80258016A-830-
Cod. Produttore
0258016A-830-21
Cod. EAN
8054378205767

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 27W
  • Tipo: Plafone
  • Controllo: On/Off
  • Serie: INTIS210
  • Uso: Interni/Esterni
  • Ottiche: Varie
  • Colore luce: Personalizzabile
  • Connettività: Bluetooth LE
Plafone INTIS210 da 27W con interruttore ON/OFF integrato, progettato per un'installazione semplice e sicura su diverse superfici. Include lampada a risparmio energetico, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale e affidabile. La struttura compatta e il design essenziale lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche, garantendo praticità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La forza, nella sua forma leggera. INTIS è l'apparecchio a plafone o a sospensione per illuminazione di interni e di esterni, dal design compatto e moderno, concepito per architetture di ampio respiro, che necessitano di una illuminazione potente ma anche discreta e rilassante. Design compatto e minimal, che si adatta a diversi ambienti sia interni che esterni; struttura resistente e robusta. Versatilità: la varietà di ottiche (a fascio stretto, diffondente o ultra-diffondente) e di temperature di colore garantisce la massima personalizzazione degli effetti luce. Applicazioni: illuminazione di negozi, hotel, aree espositive, retail e porticati; adatto anche per illuminare stazioni, banchine ferroviarie, biglietterie. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

211 mm

diametro esterno

211 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

altezza/profondità

220 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafone LED 27W INTIS210 design compatto versatile per interni ed esterni negozi hotel aree espositive