›

Plafone LED 18W CCT Switch Kit Emergenza Sensore Movimento IP64

Cod. Rexel L3CEL18CCTES3
Cod. Produttore CEL18CCTES3

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Flusso luminoso: 1980 lm
  • Temperatura colore: 3000/4000/5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP64
  • Dimensioni: ø 360 mm, 92 mm
  • Classe isolamento: I
  • Serie: CEILING+

Descrizione del prodotto

Plafone LED da 18W con tecnologia CCT Switch che consente la selezione della temperatura colore tra 3000K, 4000K e 5700K, garantendo un'illuminazione adattabile a diverse esigenze ambientali. Dotato di sensore di movimento e funzione KE, offre un'efficienza luminosa reale fino a 85 lm/W e un flusso luminoso massimo di 1530 lumen. Il design circolare con diametro di 360 mm e profondità di 92 mm, insieme alla finitura bianca e al diffusore in PMMA, lo rende ideale per installazione a superficie, particolarmente adatto a postazioni di lavoro con schermo. La struttura in acciaio assicura robustezza, mentre il grado di protezione IP64 garantisce resistenza a polvere e umidità. La durata stimata è di 50.000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 80 e assenza di sfarfallio, per un'illuminazione confortevole e duratura. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone a LED per montaggio a superficie o a parete, con formato rotondo. Corpo in: Acciaio e diffusore in: PMMA. Finitura: Bianca (RAL9016). Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1980 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 482 cd. CCT Switch incluso (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Diametro: ø 360 mm, altezza: 92 mm. Peso: 6850 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP64, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK02. Classe di isolamento (EN 61140): I. Include: Kit di emergenza e sensore di movimentoo. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

360 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

482 cd

numero di poli

3

altezza/profondità

92 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1980 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

177

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

177

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

90 ... 90 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

CEILING

Plafone LED 18W CCT Switch Kit Emergenza Sensore Movimento IP64