›

Plafone LED 32W CCT Switch Kit Emergenza Sensore IP64 Parete/Soffitto

Cod. Rexel L3CEL12CCTES3
Cod. Produttore CEL12CCTES3

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 960-1020 lm
  • Temperatura colore: 3000/4000/5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP64
  • Dimensioni: Ø280 x 80 mm
  • Serie: CEILING+

Descrizione del prodotto

Plafone LED da 12W con tecnologia CCT Switch che permette la selezione della temperatura di colore tra 3000K, 4000K e 5700K, ideale per ambienti che richiedono diverse atmosfere luminose. Dotato di sensore di movimento e funzione KE, garantisce un'illuminazione efficiente e intelligente. Il prodotto offre un flusso luminoso reale fino a 1020 lumen con un'efficienza luminosa reale di 80-85 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una luce naturale e senza sfarfallio. La struttura in acciaio con diffusore in PMMA è resistente e dal design circolare, con grado di protezione IP64 che lo rende adatto anche ad ambienti umidi. La temperatura di funzionamento varia da -20 a 40 °C. Il plafone è progettato per installazione a superficie, con diametro di 280 mm e profondità di 80 mm, garantendo durata fino a 50.000 ore e 15.000 cicli di accensione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone a LED per montaggio a superficie o a parete, con formato rotondo. Corpo in: Acciaio e diffusore in: PMMA. Finitura: Bianca (RAL9016). Potenza consumata: 32 W, flusso luminoso reale: 3680 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 726 cd. CCT Switch incluso (5700K/4000K/3000K), indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Diametro: ø 410 mm, altezza: 103 mm. Peso: 6850 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP64, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK02. Classe di isolamento (EN 61140): I. Include: Kit di emergenza e sensore di movimentoo. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

280 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

285 cd

numero di poli

3

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1320 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

266

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

266

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

12 ... 12 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

60 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

CEILING

Plafone LED 32W CCT Switch Kit Emergenza Sensore IP64 Parete/Soffitto