Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
L3TCT24HBN
Cod. Produttore
TCT24HBN
Cod. EAN
8436572481572

Informazioni di prodotto

Plafone esagonale 24W IP65 Bianco neutro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone a LED per montaggio a superficie o a parete, con formato hexagonal. Corpo in: Policarbonato e diffusore in: Policarbonato. Finitura: Bianca (RAL9016). Potenza consumata: 24 W, flusso luminoso reale: 2400 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Intensità luminosa: 503 cd. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensiones (L x A) 300 x 300mm, altezza: 50 mm. Peso: 1100 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45°C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

503 cd

numero di poli

2

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

24 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP64

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2760 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

177

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

177

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Altro

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

176 ... 260 V

corrente nominale

120 ... 120 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

TECTUM

Produttore

PLAFONE ESAGONALE 24W IP65 BIANCO N