Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGSCH45305
Cod. Produttore
SCH45305
Cod. EAN
8027605453057

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 220 mm
  • Protezione: IP44
  • Potenza max: 100 W
  • Design: Trasparente
  • Uso: Interno/esterno
  • Materiali: Alta qualità
  • Diffusione luce: Ottimale
  • Serie: MGSCH
Descrizione del produttore: Plafoniera con diametro di 220 mm, dotata di protezione IP44 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti interni ed esterni. Supporta una potenza massima di 100 watt, offrendo un’illuminazione efficiente e affidabile. Il design trasparente permette una diffusione ottimale della luce, rendendo questo prodotto versatile per diverse esigenze di illuminazione elettrica. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano.