Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGSCH45301
Cod. Produttore
SCH45301
Cod. EAN
8027605453019

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 220 mm
  • Finitura: bianca
  • Protezione: IP44
  • Potenza max: 60 W
  • Uso: interno/umidità
  • Installazione: facile
  • Struttura: compatta e resistente
  • Serie: MGSCH45301
Descrizione del produttore: Plafoniera dal design semplice e funzionale, con diametro di 220 mm e finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Garantisce protezione IP44, ideale per l’uso in spazi con presenza di umidità o polvere. Adatta per lampadine fino a 60 watt, offre un’illuminazione efficiente e versatile per ambienti domestici o lavorativi. La sua struttura compatta e resistente assicura durata nel tempo e facilità di installazione, rendendola una soluzione pratica per l’illuminazione generale.