Prodotti /

Cod. Rexel
B393621
Cod. Produttore
93621
Cod. EAN
4007529936212

Informazioni di prodotto

Lampada di forma circolare 300mm Montaggio a parete. bianco IP54

Documentazione tecnica

Plafoniera LED a tre colori con tecnologia AL8-25-300-LED-3, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione versatile e di alta qualità. Questo prodotto combina efficienza energetica e design funzionale, garantendo una luce uniforme e regolabile in tre tonalità differenti. Perfetto per installazioni elettriche che necessitano di soluzioni moderne e affidabili, offre prestazioni durature e un consumo ridotto, valorizzando ogni spazio con un'illuminazione personalizzabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada a LED di forma circolare piatta per montaggio a parete o a soffitto, Tre colori di luce in una lampada, selezionabili via interruttore tra luce bianca calda, neutrale o luce bianca diurna, Ogni colore di luce è dimmerabile esternamente, Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h, Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme, Solida struttura in policarbonato, con alto valore ignifugo, protetto dall'acqua (IP54), Semplice montaggio con staffa di fissaggio separata

Serie

Apparecchi di Illuminazione