Prodotti /

Cod. Rexel
B393615
Cod. Produttore
93615
Cod. EAN
4007529936151

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED Montaggio a parete. bianco IP54

Documentazione tecnica

Plafoniera LED a tre colori con design compatto e funzionale, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione versatile e moderna. Questo apparecchio elettrico offre una luce regolabile su tre tonalità, garantendo comfort visivo e risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata. La struttura è realizzata con materiali resistenti e di qualità, adatta a diverse applicazioni domestiche e professionali. Facile da installare, combina efficienza e praticità per soddisfare le esigenze di illuminazione contemporanee. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada a LED piatta per montaggio a parete o a soffitto, Tre colori di luce in una lampada, selezionabili via interruttore tra luce bianca calda, neutrale o luce bianca diurna, Ogni colore di luce è dimmerabile esternamente, Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h, Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme, Solida struttura in policarbonato, con alto valore ignifugo, protetto dall'acqua (IP54), Semplice montaggio con staffa di fissaggio separata

Serie

Apparecchi di Illuminazione