Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43746
Cod. Produttore
43746
Cod. EAN
8000126437461

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni pratiche per l'installazione elettrica, garantendo efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni standard (83,5 mm interasse)
  • Compatibilità con basi da 120 mm per una rapida installazione
  • Materiale resistente e certificato IMQ per sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e uniforme con finitura bianca
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità nel tempo, con risparmio energetico indiretto grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Plate for Boxes, Interaxis 83.5mm, for Trunking Base 120mm, White, IMQ

Produttore

ABB

PLACCHE X SCATOLE INT. 83,5 MM B 12