Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16703TB
Cod. Produttore
GW16703TB
Cod. EAN
8011564275089

Informazioni di prodotto

PLACCA STAGNA 3P IP55 BIANCO
Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9010

con coperchio a cerniera

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

larghezza

130.6 mm

altezza

92 mm

profondità

25.4 mm

larghezza di montaggio

130.6 mm

altezza totale

92 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

Produttore

PLACCA STAGNA STANDARD ITALIANO - 3 POSTI IP55 - BIANCO - CHORUSMART

€ 12,48 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info