Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16764.16
Cod. Produttore
16764.16
Cod. EAN
8007352093492

Informazioni di prodotto

Placca Rondò 4M nero

Documentazione tecnica

Placca Rondò 4 moduli, tecnopolimero, nero

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

nero

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9005

larghezza

148 mm

altezza

82 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

148 mm

altezza totale

82 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Rondò 4M nero Idea

€ 7,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.