Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32074
Cod. Produttore
GW32074
Cod. EAN
8011564041196

Informazioni di prodotto

Placche Playbus garantiscono installazioni rapide e sicure, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiali resistenti e duraturi per interventi affidabili
  • Compatibilità con diverse configurazioni domestiche

Vantaggi per cliente finale:

  • Estetica moderna e armoniosa per ogni ambiente
  • Materiali di qualità che assicurano lunga durata
  • Possibilità di risparmio energetico con dispositivi efficienti
PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

140 mm

altezza

80 mm

profondità

8.5 mm

larghezza di montaggio

140 mm

altezza totale

80 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

cromo

Produttore

PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO METALLIZZATO - FINITURA LUCIDA - 4 POSTI - CROMO SOFT - PLAYBUS