Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120045BA
Cod. Produttore
120045BA
Cod. EAN
8012199678221

Informazioni di prodotto

Placca per 4 moduli Magic

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca piana in resina a 4 posti, ideale per il montaggio a incasso in canaline da incasso per apparecchi. Progettata per un’installazione orizzontale, offre una soluzione resistente e di alta qualità per la protezione e la finitura degli impianti elettrici. La sua struttura modulare consente un’ottima integrazione con sistemi elettrici, garantendo funzionalità e design essenziale. Adatta a contesti che richiedono materiali durevoli e un’estetica pulita, questa placca è un componente affidabile per ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per 4 moduli da abbinare al supporto 120035

colore

Bianco

larghezza

124 mm

altezza

80 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK MATIX

Produttore

Placca piatta 4 moduli resina montaggio incasso civile residenziale