Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32123
Cod. Produttore
GW32123
Cod. EAN
8011564095335

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni di placche in tecnopolimero ideali per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali duraturi e resistenti nel tempo
  • Design moderno e armonioso che valorizza l’ambiente
  • Efficienza energetica garantita dall’ottima qualità dei materiali
PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

larghezza

42 mm

altezza

80 mm

profondità

8.5 mm

larghezza di montaggio

42 mm

altezza totale

80 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

Bianco

Produttore

PLACCA PER PROFILATI CON SCATOLA ISOLANTE E SUPPORTI - 1 POSTO - BIANCO NUVOLA - PLAYBUS