Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYECPLAZ74G
Cod. Produttore
NSYECPLAZ74G
Cod. EAN
3606485405322

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Larghezza: 710 mm
  • Profondità: 342 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Montaggio: Fondo contenitore
  • Compatibilità: PanelSeT PLA
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra passacavi piena multifunzione per cassette PanelSeT PLA PLAZ e PanelSeT PLA PLAZT Il prodotto è realizzato in poliestere caricato con fibra di vetro La piastra ha uno spessore di 4 mm La larghezza è di 710 mm La profondità è di 342 mm Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

larghezza

710 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

342 mm

profondità

342 mm

Spessore

4 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Placca passacavi multifunzione 750x420 mm poliestere fibra vetro RAL 7035 per cassette PanelSeT PLAZ/PLAZT