Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYECPLAZ73G
Cod. Produttore
NSYECPLAZ73G
Cod. EAN
3606485405315

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Larghezza: 710 mm
  • Profondità: 242 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Materiale: Poliestere con fibra vetro
  • Compatibilità: PanelSeT PLA
  • Montaggio: Fondo contenitore
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra passacavi piena multifunzione per cassette PanelSeT PLA PLAZ e PanelSeT PLA PLAZT Il prodotto è realizzato in poliestere caricato con fibra di vetro La piastra ha uno spessore di 4 mm La larghezza è di 710 mm La profondità è di 242 mm Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio

larghezza

710 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

242 mm

profondità

242 mm

Spessore

4 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Placca passacavi multifunzione 750x320 mm poliestere fibra vetro per cassette PanelSeT PLAZ/PLAZT RAL 7035