Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLCME
Cod. Produttore
NSYTLCME
Cod. EAN
3606480467639

Informazioni di prodotto

Placca passacavi flessibile 245x130 per PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra a pressacavo Flexicable per PanelSeT S3D/SF con membrana perforabile. L 245 x P 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Perforabile con cacciavite. Non presenta fori. Piastra in acciaio, membrana in HCE (elastomero termoindurente). Grigio RAL 7035. Membrana, 1 piastra inclusa.

larghezza

260 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

30 mm

profondità

130 mm

Spessore

1,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT S3D