Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMEC84
Cod. Produttore
NSYSMEC84
Cod. EAN
3606480146503

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Larghezza nominale: 800 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Profondità nominale: 400 mm
  • Profondità reale: 550 mm
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Composizione: 1 piastra + fissaggi
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multiuso per armadi PanelSeT SM Il prodotto è in acciaio La larghezza nominale è 800 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 400 mm e la profondità reale è 550 mm Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte superiore e inferiore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"

larghezza

800 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

20 mm

profondità

550 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Placca passacavi 800X400 mm - Spacial SM