Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMEC65
Cod. Produttore
NSYSMEC65
Cod. EAN
3606480146473

Informazioni di prodotto

Placca passacavi 600X500 mm - PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra pressacavi multiuso per armadi PanelSeT SM Il prodotto è in acciaio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 500 mm e la profondità reale è 350 mm Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore e superiore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"

larghezza

600 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

20 mm

profondità

350 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT SM