Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16104TN
Cod. Produttore
GW16104TN
Cod. EAN
8011564271197

Informazioni di prodotto

PLACCA ONE 4P NERO TONER
Chorus - serie civile Placche ONE - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Colori in libertà : disponibile in 16 diverse tonalità  cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia. Resistenza e qualità : grazie all'elevata qualità  dei tecnopolimeri impiegati per la realizzazione, le placche ONE sono in grado di resistere agli urti e all'azione del tempo.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

140.1 mm

altezza

90 mm

profondità

10.6 mm

larghezza di montaggio

140.1 mm

altezza totale

90 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

nero

Produttore

Placca civile serie ONE 4 moduli nero toner resistente urti tempo

€ 3,73 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info