Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16104TB
Cod. Produttore
GW16104TB
Cod. EAN
8011564271135

Informazioni di prodotto

La placca ONE 4M bianco garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando il lavoro dell'installatore elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con dispositivi standard per cablaggi domestici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design sobrio e armonioso adatto a ogni ambiente
  • Materiali durevoli per una lunga durata
  • Possibilità di personalizzazione cromatica per adattarsi allo stile della casa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche ONE - Informale nell’aspetto e classica nelle geometrie, ONE è la linea di placche del sistema ChoruSmart dedicata a tutti coloro che desiderano vestire la casa con le forme della semplicità. Il design sobrio e discreto di ONE sa valorizzare ogni ambiente portando armonia e coerenza estetica in tutte le stanze. Disponibile in un’ampia varietà di tonalità cromatiche, ONE si lascia declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

colore

Bianco

larghezza

140,1 mm

altezza

90 mm

profondità

10,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

140,1 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA ONE - IN TECNOPOLIMERO - 4 POSTI - BIANCO - CHORUSMART

€ 3,73 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info