› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

PLACCA ONE 3M BIANCO ANTIBATTERICO

Cod. Rexel GWGW16103AB
Cod. Produttore GW16103AB
Cod. EAN 8034035081729

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Tecnopolimero antibatterico
  • Finitura: Lucida
  • Glow wire test: 650 °C
  • Termopressione con biglia: 70 °C
  • Descrizione: 3 posti
  • Norma di riferimento: EN 60669-1; ISO 22196
  • Serie: CHORUSMART - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

118 mm

altezza

90 mm

profondità

10,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

118 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Trattamento antibatterico

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

PLACCA ONE 3M BIANCO ANTIBATTERICO