› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Placca multifunzione 5 moduli Matix installazione incasso bianca

Cod. Rexel BTI16136F/5
Cod. Produttore 16136F/5
Cod. EAN 8012199670317

Informazioni principali

  • Moduli: 5
  • Finitura: bianca
  • Installazione: su telaio portapparecchi
  • Compatibilità: Matix/Magic
  • Serie: MULTIBOX
  • Codice prodotto: BTI16136F/5
  • Tipo: placca
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare di colore bianco realizzata in plastica, progettata per contenere fino a cinque moduli Matix o Magic. Ideale per applicazioni elettriche, combina funzionalità e design essenziale, garantendo una facile installazione e una solida resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 5 moduli per apparecchi Matix - installazione su telaio portapparecchi art. 16135M - finitura bianca

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

materiale

Plastica

larghezza dell'apertura

119 mm

altezza dell'apertura

44,1 mm

forma della lente

Rettangolare

Serie

MULTIBOX

Placca multifunzione 5 moduli Matix installazione incasso bianca