Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4807TD
Cod. Produttore
JA4807TD
Cod. EAN
8005543722459

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO
  • Moduli: 7
  • Colore: Tortora
  • Materiale: tecnopolimero
  • Dimensioni compatte
  • Alta resistenza
  • Facile installazione
  • Uso professionale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso orizzontale a 7 moduli, caratterizzata da un design moderno e funzionale nel colore tortora. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per l’installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali, offre una soluzione estetica e pratica per il montaggio di dispositivi modulari. La sua finitura neutra si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando un aspetto ordinato e raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 7 moduli - Tortora - materiale tecnopolimero

colore

Grigio

larghezza

215 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

215 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca elettrica MatixGO 7 moduli tortora per installazione civile residenziale